Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Vorschaltgerät Elektronisch 70 W / 220 → 240 V Keramik Metalldampf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-544349
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HID-PV C 070I
EAN/GTIN:
     5059045142058
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
philips elektronisches vorschaltger...
vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät
Leistung = 70 W
Vorschaltgerätetyp = Elektronisch
Lampentyp = Keramik Metalldampf
Nennspannung = 220 → 240 V
dimmbar = Nein
Hochfrequenz = Ja
Länge = 188 mm
Breite = 82,7 mm
Höhe = 35mm
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Maximale Betriebstemperatur = +45°C

Hohe Frequenz für keramische Metalldampflampen. Elektronische, mikroprozessorgesteuerte Hochfrequenz-Vorschaltgeräte für CDM und andere keramische Metalldampflampen, die für eine um 30 % erweiterte Lebensdauer gegenüber magnetischen Vorschaltgeräten sorgen Erkennung des Lebensdauerendes Niedrige Energieverluste Steckkontakte für einfache Verkabelung Genaue Steuerung der Lampe verringert Farbunterschiede und den anfänglichen Verlust der Leuchtdichte. Unabhängig – Typ I. Entwickelt für die Montage hinter einer abgehängten Decke Integrierte Zugentlastung. Standard – Typ S. Entwickelt für die Montage mit einer Leuchte Senkrechte oder waagerechte Montage
Weitere Informationen:
Leistung:
70 W
Vorschaltgerätetyp:
Elektronisch
Lampentyp:
Keramik Metalldampf
Nennspannung:
220 → 240 V
dimmbar:
Nein
Hochfrequenz:
Ja
Länge:
188 mm
Breite:
82,7 mm
Höhe:
35mm
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Maximale Betriebstemperatur:
+45°C
Weitere Suchbegriffe: 544349, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Vorschaltgeräte, Philips Lighting, HIDPVC070I, Lighting, Lighting Components, Lighting Ballasts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.