| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7973097 Herst.-Nr.: 2-644488-4 EAN/GTIN: 5059040364561 |
| |
|
| | |
| Serie = MTA-100 Raster = 2.54mm Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt Steckverbindersystem = Kabel-Platine Anschlussart = Löten Kontaktbeschichtung = Zinn Nennstrom = 5.0A Betriebsspannung = 250,0 V
UL (E28476); CSA (LR7189). Ummantelte Stiftleisten TE Connectivity MTA-100. Ummantelte Stiftleisten MTA-100 mit schwarzen Polyesterscheiben UL94V-0. Ummantelte Stiftleisten MTA-100 mit Teilenummer X-644486-X haben Befestigungshaken. Gerade oder rechtwinklige Leiterplattenmontage Passend für entsprechende MTA 100-Buchsen zur Kabelmontage, siehe Best.-Nr. ; 535-4857 535-4857 (typisch). Weitere Informationen: | | Serie: | MTA-100 | Raster: | 2.54mm | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Ummantelt | Steckverbindersystem: | Kabel-Platine | Anschlussart: | Löten | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Nennstrom: | 5.0A | Betriebsspannung: | 250,0 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |