Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Prüfspitze 3A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Prüfspitze 3A
RS PRO Prüfspitze 3A
Artikel-Nr.:
     108EL-5424984
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5424984
EAN/GTIN:
     5056112038887
Suchbegriffe:
Prüfspitze
rs pro prüfspitze 3a
rs pro prüfspitzen
prüfspitze 3a
Nennstrom = 3A

Federprüfspitze mit 2,54 mm Rastermaß von RS Pro mit konkavem Spitzenkopf, 3 ADieses Paket mit fünf Federprüfspitzen ist Teil unserer bewährten RS Pro Serie. Diese Sonden bestehen aus Phosphorbronze und können für die Prüfung von Leiterplatten verwendet werden. Dank ihrer konkaven Spitzen sind die federbelasteten Tastköpfe eine ideale Wahl für die Prüfung langer Kabel, Klemmen und Wire-Wrap-Stifte. Zur Verwendung der Sonden benötigen Sie eine Buchse, die separat bestellt werden kann. Die Verwendung separater Sonden und Buchsen erleichtert den Austausch einer beschädigten Sonde, ohne die Verkabelung zu stören. Und da die Sonden in die Montageplatte eingedrückt werden können, ist es möglich, eine luftdichte Abdichtung ohne den Einsatz von Klebstoffen zu erreichen. Diese Prüfspitzen eignen sich für den Einsatz an automatischen Prüfgeräten und Prüfvorrichtungen, bei denen eine schnelle Prüfung von Mehrpunkt-Leiterplatten und -Unterbaugruppen erforderlich ist.Eigenschaften und Vorteile• Konkave Tastkopfspitze • aus Phosphorbronze • Kontaktwiderstand von 30 mΩ • Rastermaß von 2,54 mm • Länge: 24,7 mm • Nennstrom von 3 A. • Federdruck von 1,47 N(g)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
3A
Weitere Suchbegriffe: 5424984, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Prüfspitzen, RS PRO, P251223, Test & Measurement, Test Connectors, Test Pins
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 14,58*
€ 24,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,56*
€ 28,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,25*
€ 33,6175
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2615244
ab € 6,65*
Zubehör
RS Pro
434784
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.