Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 6W, 120 x 120 x 38mm, 2800U/min, 178.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 6W, 120 x 120 x 38mm, 2800U/min, 178.4m³/h
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 6W, 120 x 120 x 38mm, 2800U/min, 178.4m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-5418361
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5418361
EAN/GTIN:
     5056112038573
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DCmm
Breite = 120mm
Strom max. = 500mA
Anschlusstyp = Leitermm
Geräuschpegel = 43dB
Lüfterdrehzahl = 2800U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel

UL, cUL, TÜV. Kugelgelagerter bürstenloser Hochleistungslüfter, RS. Bürstenloser, leistungsstarker kugelgelagerter Axiallüfter von RS Pro Eine Reihe von zweifach kugelgelagerten AC-Axiallüftern von der bewährten Marke RS Pro, die eine kostengünstige Kühllösung ohne Kompromisse bei der Qualität oder Zuverlässigkeit bietet. Mit einem robusten Kunststoffrahmen und Flügelrad ist der Lüfter perfekt für leichte Anwendungen, bei denen Belüftung und Kühlung erforderlich sind. Der Lüfter verfügt über einen bürstenlosen Gleichstrommotor, der die Gefahr einer Überhitzung verringert und gleichzeitig einen schnellen Hochdruckausgang liefert.. Eigenschaften und Vorteile. • PBT UL94V-0 thermoplastisches Flügelrad und Rahmen. • Kugellagersystem, unterstützt die ausgezeichnete Leistung und voraussichtliche Lebensdauer. • Glätter und hocheffizienter Luftstrom. Bürstenlos, DC. • Verpolungsschutz. • Automatischer Neustart. Anwendungen. Axiallüfter werden in allen Branchen, in denen das Kühlen von Bauteilen oder Maschinen unentbehrlich ist, verwendet. Ventilatoren arbeiten, indem sie Luft über eine Oberfläche ziehen, um sie zu kühlen, oder indem sie heiße Luft weg drücken, um sie zu kühlen. Dies ist in Alltagsgegenständen wie einem Desktop-PC, wo der Axiallüfter den Prozessor abkühlen würde, um den reibungslosen Betrieb des Computers zu gewährleisten, unerlässlich. • Server-Racks – Axiallüfter werden verwendet, um Hubs, Router und Patchfelder kühl zu halten. • Elektrische Schaltschränke und Zählerschränke – installiert in Schaltschränken und Zählerschränken, um die Komponenten zu kühlen und zu schützen und so einen vorzeitigen Ausfall zu verhindern. • Produktionslinien oder Bereiche, in denen Motoren s
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DCmm
Breite:
120mm
Strom max.:
500mA
Anschlusstyp:
Leitermm
Geräuschpegel:
43dB
Lüfterdrehzahl:
2800U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 5418361, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OD123812HB, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,16*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,00*
Zubehör
ebm-papst
1433H3--0.36AC
ab € 6,38*
Zubehör
RS Pro
7374103
ab € 47,86*
Zubehör
RS Pro
7374077
ab € 25,03*
Zubehör
RS Pro
7374099
ab € 19,52*
Zubehör
RS Pro
7373986
ab € 9,21*
Zubehör
RS Pro
7374055
ab € 10,80*
Zubehör
RS Pro
7373998
ab € 15,53*
Zubehör
RS Pro
7373995
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.