Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MAX932CPA+, 12μs 2-Kanal PDIP 8-Pin 3 → 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator MAX932CPA+, 12μs 2-Kanal PDIP 8-Pin 3 → 9 V
Artikel-Nr.:
     108EL-5404378
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX932CPA+
EAN/GTIN:
     5059043942681
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren maxim integrated produ...
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Antwortzeit = 12µs
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 9 V
Abmessungen = 9.91 x 7.87 x 4.45mm
Länge = 9.91mm
Breite = 7.87mm
Höhe = 4.45mm
CMRR typ. = 80dB
Betriebstemperatur max. = +70 °C

Einfach-Komparatoren, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Antwortzeit:
12µs
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 9 V
Abmessungen:
9.91 x 7.87 x 4.45mm
Länge:
9.91mm
Breite:
7.87mm
Höhe:
4.45mm
CMRR typ.:
80dB
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: comparator, 5404378, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Maxim Integrated, MAX932CPA+, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
UPW25B1K0V
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.