Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker, 250 V ac / 10A, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker, 250 V ac / 10A, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-5393638
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.4005
EAN/GTIN:
     5059039802302
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = None
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 50mm
Tiefe = 67mm
Höhe = 65mm

Netzfilter mit Sicherung und bipolarem Schalter Serie FKH. Eine umfassende Serie von C14-Netzfiltern mit Sicherung und 2-poligem Schalter, geeignet für eine Vielzahl von Netzeingangsanwendungen für Frontplattenmontage, zur Verwendung mit C13-Steckverbindern. Die Standardfilter sind mit einer einfachen Ø 5 x 20 mm Sicherung und einem bipolaren Schalter für die Stromversorgung ausgerüstet. In derselben Vorrichtung befinden sich also ein Stecker, ein Schalter, eine Sicherung und ein Filter; dies ermöglicht den kostengünstigen Einsatz in Geräten mit wenig Platz. Die Sicherung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
None
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
50mm
Tiefe:
67mm
Höhe:
65mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker schurter, 5393638, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, 43044005, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,244*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.