| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5383596 Herst.-Nr.: 585 EAN/GTIN: 5059041904063 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Papier für Drehschreiber Geeignet für den Einsatz mit = ABB-Drehschreiber / 24 h 0→ 300 °C
Kreis-Kurvenschreiber Commander 1900. Die Serie C1900 ist ein voll programmierbarer Kreisblattschreiber für bis zu vier Prozesssignale. Die einfache Bedienung des C1900 und seine robuste Bauweise machen ihn ideal für verschiedene industrielle Umgebungen. Ausgezeichnete Standardfunktionen werden ergänzt durch eine leistungsfähige Auswahl an Optionen, um die Anforderungen Ihrer Anwendungen flexibel erfüllen zu können. 1- bis 2-Stift-Aufnahme – Vollständige Anwendungsflexibilität NEMA 4X/IP66-Bauweise (Schutz vor Abrutschen) – Abspülfest Analog-, Relaisausgänge, digitale Eingänge und Sendernetzteil als Standard Mehrere 6-stellige Anzeigetafeln zur kontinuierlichen Anzeige aller Signalwerte – Durchgängige Anzeige aller Signalwerte 0,1 % Messgenauigkeit – Präzise Prozessinformationen Hohe Störfestigkeit – Robuster, zuverlässiger Betrieb – Offene Systemkompatibilität integrierte Summierer und mathematische Funktionen – Vollständig integrierte Lösungen Kurvengeschwindigkeit: 1 bis 167 Stunden oder 7 bis 32 Tage pro Umdrehung Sensornetzteil: 24 V dc Diagrammgröße: 10 Zoll oder 105 mm Isolierte Universaleingänge mit Sendernetzteil Analogeingänge: MV, V, mA, Ω, Pt100 Thermoelementeingang: B, E, J, K, L, N, R, S, T Alarmrelais (5 A bei 115/230 V ac), digitale Eingänge und Übertragungsausgang an allen Stiften Analoge Weiterübertragung: 4-20 mA Betriebsspannung: 115/230 V ac Abmessungen: 382 x 386 x 134 mm Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Papier für Drehschreiber | Geeignet für den Einsatz mit: | ABB-Drehschreiber / 24 h 0→ 300 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diagrammscheibe, 5383596, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Kurvenschreiber-Zubehör, ABB, 585, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Chart Recorder Accessories |
| | |
| |