Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Aximax 400, axial Vielschicht Keramikkondensator Z5U, 47nF ±20% / 50Vdc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5381657
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C410C473M5U5TA
EAN/GTIN:
     5059043946962
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 47nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Axial
Dielektrikum = Z5U
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 2.54 (Dia.) x 4.32mm
Länge = 4.32mm
Durchmesser = 2.54mm
Serie = Aximax 400
Toleranz Minus = -20%
Toleranz Plus = +20%
Temperaturkoeffizient = -56 → +22%

Serie AxiMax. Dielektrikum Z5U Konturgetreu beschichtet
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Axial
Dielektrikum:
Z5U
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
2.54 (Dia.) x 4.32mm
Länge:
4.32mm
Durchmesser:
2.54mm
Serie:
Aximax 400
Toleranz Minus:
-20%
Toleranz Plus:
+20%
Temperaturkoeffizient:
-56 → +22%
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, axial kondensator 0,047 uf, axial kondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 5381657, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C410C473M5U5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.