Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Aximax 400, Axial MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±10% / 100V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5381613
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C410C103K1R5TA
EAN/GTIN:
     5059045685739
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 10nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Axial
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2.54 x 4.32mm
Länge = 4.32mm
Serie = Aximax 400
Betriebstemperatur max. = +125°C

AxiMax Serie 400. Dielektrikum X7R Konturgetreu beschichtet Kompakte axiale Einheit
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Axial
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2.54 x 4.32mm
Länge:
4.32mm
Serie:
Aximax 400
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, axial kondensator 0,01uf 100v, axial kondensator, axial kondensator 0,01 µf, 5381613, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C410C103K1R5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.