Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Goldmax 300 THT Vielschicht Keramikkondensator Z5U, 680nF ±20% / 50Vdc, Gehäuse Radial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5381607
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C330C684M5U5TA
EAN/GTIN:
     5059045847908
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 680nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = Radial
Montageart = PCB-Montage
Dielektrikum = Z5U
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 9.14 x 7.62 x 3.81mm
Länge = 9.14mm
Höhe = 3.81mm
Serie = Goldmax 300
Toleranz Minus = -20%
Toleranz Plus = +20%
Temperaturkoeffizient = -56 → +22%

Serie C315 / C320 / C322 / C330. Dielektrikum Z5U Konturgetreu beschichtet
Weitere Informationen:
Kapazität:
680nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
Radial
Montageart:
PCB-Montage
Dielektrikum:
Z5U
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
9.14 x 7.62 x 3.81mm
Länge:
9.14mm
Höhe:
3.81mm
Serie:
Goldmax 300
Toleranz Minus:
-20%
Toleranz Plus:
+20%
Temperaturkoeffizient:
-56 → +22%
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 50v, 5381607, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C330C684M5U5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.