Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Goldmax 300 THT Vielschicht Keramikkondensator Z5U, 2,2μF ±20% / 50Vdc, Gehäuse Radial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5381590
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C330C225M5U5TA
EAN/GTIN:
     5059043946948
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = Radial
Montageart = PCB-Montage
Dielektrikum = Z5U
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 9.14 x 7.62 x 3.81mm
Länge = 9.14mm
Höhe = 3.81mm
Serie = Goldmax 300
Toleranz Minus = -20%
Toleranz Plus = +20%
Materialfamilie des Dielektrikums = Keramik

Serie C315 / C320 / C322 / C330. Dielektrikum Z5U Konturgetreu beschichtet
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
Radial
Montageart:
PCB-Montage
Dielektrikum:
Z5U
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
9.14 x 7.62 x 3.81mm
Länge:
9.14mm
Höhe:
3.81mm
Serie:
Goldmax 300
Toleranz Minus:
-20%
Toleranz Plus:
+20%
Materialfamilie des Dielektrikums:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, radial kondensator 2,2 uf, 5381590, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C330C225M5U5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.