Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Goldmax 300 THT Vielschicht Keramikkondensator Z5U, 100nF ±20% / 50Vdc, Gehäuse Radial


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5381449
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C322C104M5U5TA
EAN/GTIN:
     5059043946436
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = Radial
Montageart = PCB-Montage
Dielektrikum = Z5U
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 5.08 x 3.81 x 6.6mm
Länge = 5.08mm
Tiefe = 3.81mm
Höhe = 6.6mm
Serie = Goldmax 300
Toleranz Minus = -20%
Toleranz Plus = +20%
Materialfamilie des Dielektrikums = Keramik

Serie C315 / C320 / C322 / C330. Dielektrikum Z5U Konturgetreu beschichtet
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
Radial
Montageart:
PCB-Montage
Dielektrikum:
Z5U
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
5.08 x 3.81 x 6.6mm
Länge:
5.08mm
Tiefe:
3.81mm
Höhe:
6.6mm
Serie:
Goldmax 300
Toleranz Minus:
-20%
Toleranz Plus:
+20%
Materialfamilie des Dielektrikums:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 5381449, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C322C104M5U5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.