Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Goldmax 300, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 33nF ±10% / 100V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5381332
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C320C333K1R5TA
EAN/GTIN:
     5059043905877
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.08 x 3.81 x 6.6mm
Länge = 5.08mm
Tiefe = 3.81mm
Höhe = 6.6mm
Serie = Goldmax 300
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie C315/C317/C320/C322/C330/C331. Professionelle Serie von mehrschichtigen Hochspannungskeramikkondensatoren. Diese Kondensatoren weisen bei hohen Frequenzen einen niedrigen ESR auf und eignen sich als Klemmdioden oder Filter in herkömmlichen Anwendungen. Diese Kondensatoren werden üblicherweise in den Bereichen Telekommunikation, Medizin, Militär und Luftfahrtausstattung verwendet. Dielektrikum X7R Konturgetreu beschichtet Radial
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.08 x 3.81 x 6.6mm
Länge:
5.08mm
Tiefe:
3.81mm
Höhe:
6.6mm
Serie:
Goldmax 300
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, kemet keramikkondensator 33nf, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 5381332, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C320C333K1R5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.