Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Goldmax 300, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 47pF ±5% / 200V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5381281
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C470J2G5TA7303
EAN/GTIN:
     5059043431475
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 47pF
Spannung = 200V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.81 x 3.3 x 5.33mm
Länge = 3.81mm
Tiefe = 3.3mm
Höhe = 5.33mm
Serie = Goldmax 300
Anschlussabstand = 2.54 mm

Goldmax Serie 300. Professionelle Serie von mehrschichtigen Hochspannungskeramikkondensatoren. Diese Kondensatoren weisen bei hohen Frequenzen einen niedrigen ESR auf und eignen sich als Klemmdioden oder Filter in herkömmlichen Anwendungen. Diese Kondensatoren werden üblicherweise in den Bereichen Telekommunikation, Medizin, Militär und Luftfahrtausstattung verwendet. Dielektrikum C0G Konturgetreu beschichtet Radial
Weitere Informationen:
Kapazität:
47pF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.81 x 3.3 x 5.33mm
Länge:
3.81mm
Tiefe:
3.3mm
Höhe:
5.33mm
Serie:
Goldmax 300
Anschlussabstand:
2.54 mm
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, radial kondensator 200v, 5381281, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C315C470J2G5TA7303, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.