Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Time Electronics 1067 Dekade, 10mΩ, max. ±0.01%, 10mΩ, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5374817
Hersteller:
     Time Electronic
Herst.-Nr.:
     1067
EAN/GTIN:
     8412814010670
Suchbegriffe:
Kombiklinge (Phillips)
Kombiklinge PH
Phillips-Kombiklinge
Kombiklinge (Schlitz)
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsauflösung = 10mΩ
Widerstandsgenauigkeit maximal = ±0.01%
Restwiderstand = 10mΩ
Nennleistung = 0.35W
Temperaturkoeffizient = ±10 ppm/°C, ±20ppm/°C
Abmessungen = 87 x 355 x 63mm
Höhe = 63mm

Präzisions-Widerstandsdekadenbox 1067. Geeignet für einen großen Bereich an Simulationsarbeiten, besonders für die Simulation und Kalibrierung von Präzisions-RTD-Sensoren und Temperaturanzeigen/Messgeräten, die resistive Sensoren verwenden. Die Konstruktion gewährleistet einen so niedrigen und stabilen Restwiderstand wie möglich. Mehrere selbstreinigende Kontakte aus Silberlegierung werden für jede Position für hohe Leistung und lange Lebensdauer verwendet. Auflösung von 6 Stellen 0,01 Ω - 10 kΩ, in 0,01-Ω-Schritten 0,01% Genauigkeit Stabilität: Besser als 20 ppm/Jahr Vollständig abgeschirmtes Metallgehäuse und Niedrige thermische EMF-Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsauflösung:
10mΩ
Widerstandsgenauigkeit maximal:
±0.01%
Restwiderstand:
10mΩ
Nennleistung:
0.35W
Temperaturkoeffizient:
±10 ppm/°C, ±20ppm/°C
Abmessungen:
87 x 355 x 63mm
Höhe:
63mm
Weitere Suchbegriffe: Kombiklinge Schlitz, Schlitz-Kombiklinge, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, time electronic widerstandsdekade, präzisionswiderstand, 5374817, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Dekaden, Time Electronics, 1067, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Decade Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.072,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,89*
€ 1.451,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,11*
€ 1.443,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,17*
€ 1.390,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,88*
€ 1.304,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,91*
€ 1.276,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.