Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem AC-1, Stromwandler, Leiterplattenmontage, 10:1 10A, 23.8mm x 11.12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nuvotem AC-1, Stromwandler, Leiterplattenmontage, 10:1 10A, 23.8mm x 11.12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5374491
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     AC-1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 10:1
Serie = AC-1
Eingangsstrom = 10A
Gesamtbreite = 23.8mm
Gesamttiefe = 11.12mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +120°C
Montagetyp = Leiterplattenmontage
Abmessungen = 23,8 x 23,8 x 11,12 mm

Stromfühlertransformator Nuvotem TalemaDer Nuvotem Talema Stromfühler-Transformator hat einen Eingangsstrom von 10 A. Dieser Transformator für die Leiterplattenmontage hat das Verhältnis von 1000:1 gedreht.Eigenschaften und VorteileExtrem niedriger Preis Hochwertig Abmessungen: 23,8 x 23,8 x 11,12 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 120 °C. Frequenzbereich von 50/60 Hz PC-Stift-Anschlussart Gleichstromwiderstand: 41,8 OhmAnwendungenErfassung von Überlaststrom Erdungsfehlererkennung: Messung Analog-Digital-StromkreiseZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
10:1
Serie:
AC-1
Eingangsstrom:
10A
Gesamtbreite:
23.8mm
Gesamttiefe:
11.12mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+120°C
Montagetyp:
Leiterplattenmontage
Abmessungen:
23,8 x 23,8 x 11,12 mm
Weitere Suchbegriffe: nuvotem talema stromwandler, aufsteckstromwandler, 5374491, Automation, Prozessautomation, Nuvotem Talema, AC1010, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,94*
€ 34,4386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,66*
€ 34,1054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,77*
€ 30,6663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.