Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem AC-1, 5:1 Stromwandler 5A, 23.8mm x 11.12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nuvotem AC-1, 5:1 Stromwandler 5A, 23.8mm x 11.12mm
Nuvotem AC-1, 5:1 Stromwandler 5A, 23.8mm x 11.12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5374485
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     AC-1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 5:1
Eingangsstrom = 5A
Gesamtbreite = 23.8mm
Gesamttiefe = 11.12mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +120°C
Serie = AC-1
Abmessungen = 23,8 x 23,8 x 11,12 mm

Stromfühlertransformator Nuvotem TalemaDer Nuvotem Talema Stromfühler-Transformator hat einen Eingangsstrom von 5 A. Dieser Transformator für die Leiterplattenmontage hat das Verhältnis von 1000:1 gedreht.Eigenschaften und VorteileExtrem niedriger Preis Hochwertig Abmessungen: 23,8 x 23,8 x 11,12 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 120 °C. Frequenzbereich von 50/60 Hz PC-Stift-Anschlussart Gleichstromwiderstand: 41,8 OhmAnwendungenErfassung von Überlaststrom Erdungsfehlererkennung: Messung Analog-Digital-StromkreiseZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
5:1
Eingangsstrom:
5A
Gesamtbreite:
23.8mm
Gesamttiefe:
11.12mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+120°C
Serie:
AC-1
Abmessungen:
23,8 x 23,8 x 11,12 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 5a, aufsteckstromwandler, nuvotem talema stromwandler, 5374485, Automation, Prozessautomation, Nuvotem Talema, AC1005, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,59*
€ 34,0221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.