| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-537439 Herst.-Nr.: 537439 EAN/GTIN: 5056111916933 |
| |
|
| | |
| Messer Typ = Bastelmessersatz Stückzahl = 16 Klingenform = Diagonal, flach, abgerundet, quadratisch Griff-Material = Metall Anzahl Klingen = 10
16-teiliger Rapsmessersatz von RS Pro. 16-teiliger Handwerker-Messersatz von RS Pro. Dieser Handwerkskit enthält jedes Werkzeug, das Sie für empfindliche und anspruchsvolle Arbeiten benötigen, und macht diesen Handwerker-Messersatz sowohl für Holzarbeiten als auch für Hobbybastler geeignet. Er kann auf einer Vielzahl von Materialien verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. 16-teiliger Satz für Präzisionsarbeiten mit empfindlichen Handwerkern Scharfe, leicht zu handhabende Handwerkmesser 3 Werkzeuge mit verschiedenen Klingen für alle Ihre handwerklichen Anforderungen Alle Griffe sind mit einer Klinge ausgestattet Austauschbare Schneidklingen Lieferung in einem praktischen Koffer aus hochwertigem Kunststoff. Inhalt des Handmesser-Kits: -. 3 Griffe: Präzision Nr. 1 und Nr. 2-Aluminium/mittlere Beanspruchung, Kunststoff Nr. 5/Aluminium in robuster Ausführung 10 verschiedene Klingen Vollständiger Satz in einer Kunststoffbox. Verschiedene Klingen:. Quadratische, flache, abgerundete und diagonale Formen, alle austauschbar. Anwendungsinformationen:. Ein großartiger Werkzeugsatz für Holzarbeiter oder Hobbybastler. Ideal für den Einsatz auf Holz, Pappe, Papier, Kunststoff und Stoff. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Messer Typ: | Bastelmessersatz | Stückzahl: | 16 | Klingenform: | Diagonal, flach, abgerundet, quadratisch | Griff-Material: | Metall | Anzahl Klingen: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schablonenmesser, Schneidesortiment, rs pro bastelmesser, bastelmesser, 537439, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Skalpelle und Cuttermesser, RS PRO, DB3202, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Scalpels & Craft Knives |
| | |
| |