Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LMV762MA/NOPB, Push-Pull 2-Kanal SOIC 8-Pin 3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator LMV762MA/NOPB, Push-Pull 2-Kanal SOIC 8-Pin 3 V
Artikel-Nr.:
     108EL-5360420
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMV762MA/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042844771
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
ti komparator
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.45mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.45mm
CMRR typ. = 100dB
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Niederspannungskomparatoren der Serie LMV
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.45mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.45mm
CMRR typ.:
100dB
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: comparator, 5360420, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Texas Instruments, LMV762MANOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 3,69*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 3,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.