Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ST112F Monostabiles Relais Printrelais, 12Vdc Spule, 2-poliger Schließer 8 A / 250Vdc, 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-535935
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ST1-DC12V-F
EAN/GTIN:
     5059039677443
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Spulenwiderstand = 600 Ω
Schaltspannung AC max. = 380V ac
Schaltspannung DC max. = 250V dc
Anwendungs Typ = Leistung
Länge = 31mm
Tiefe = 14mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 31 x 14 x 11mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +60°C

UL, CSA, VDE, SEV. Relais, Serie ST. Diese Leistungsrelais für Leiterplattenmontage können von ICs angesteuert werden und sind für das Schalten induktiver Lasten geeignet. Diese Leistungsrelais für Leiterplattenmontage bieten zudem eine hohe Schaltleistung, eine hohe Durchschlagsspannung und eine verbesserte Stabilität. Die gekapselte Bauweise erlaubt das automatische Reinigen. Hohe Durchschlagsspannung Hohes Schaltleistungsvermögen, kann für induktive Lampenlastschaltung verwendet werden Kleiner Formfaktor, empfindlich genug für direkte IC-Schaltungen Abmessungen (H x B x T): 11 x 14 x 31 mm Abgedichtete Konstruktion ermöglicht automatische Wasserfestigkeit ST-PS-Relaissockel verfügbar, siehe Best.- Nr. ; 103-6836 103-6836
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Spulenwiderstand:
600 Ω
Schaltspannung AC max.:
380V ac
Schaltspannung DC max.:
250V dc
Anwendungs Typ:
Leistung
Länge:
31mm
Tiefe:
14mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
31 x 14 x 11mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +60°C
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic ds-relais, ds-relais 12v, kartenrelais, 535935, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, ST1DC12VF, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,98*
Zubehör
Panasonic
STPS
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.