Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 3A, 1 Niedrige Abfallspannung TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5359155
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM1085IT-3.3/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042785623
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 6 mV
Load-Regulation = 15 mV
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = TO-220
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.16 x 4.7 x 8.89mm
Eingangsspannung min. = 2,6 V
Breite = 4.7mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 3 A, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
6 mV
Load-Regulation:
15 mV
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
TO-220
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.16 x 4.7 x 8.89mm
Eingangsspannung min.:
2,6 V
Breite:
4.7mm
Weitere Suchbegriffe: 5359155, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, LM1085IT33NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.