| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-535200 Herst.-Nr.: NJM2737M EAN/GTIN: 5059045490845 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DMP Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3.1MHz Flankensteilheit typ. = 0.7V/µs Betriebstemperatur min. = -40 °C Spannungsverstärkung typ. = 85 dB Abmessungen = 5 x 5 x 1.6mm
Operationsverstärker mit geringem Rauschen und mit niedrigem Betriebsstrom, NJR Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DMP | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 2 | Pinanzahl: | 8 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 3 V, 5 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 3.1MHz | Flankensteilheit typ.: | 0.7V/µs | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Spannungsverstärkung typ.: | 85 dB | Abmessungen: | 5 x 5 x 1.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 535200, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Nisshinbo Micro Devices, NJM2737M, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |