Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LMV393M/NOPB, Open Collector 2-Kanal SOIC 8-Pin 3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator LMV393M/NOPB, Open Collector 2-Kanal SOIC 8-Pin 3 V
Artikel-Nr.:
     108EL-5344737
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMV393M/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042786798
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Open Collector
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.45mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.45mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Niederspannungskomparatoren der Serie LMV
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.45mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.45mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, ti komparator, comparator, 5344737, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Texas Instruments, LMV393MNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 1,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,68*
€ 1,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.