Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Präzision THT MDIP, einzeln typ. 5 → 15 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5344096
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC6462AIN/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042839128
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = MDIP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 50kHz
Flankensteilheit typ. = 0.028V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Höhe = 3.3mm

CMOS-Operationsverstärker, Serie LMC/LPC
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
MDIP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
50kHz
Flankensteilheit typ.:
0.028V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Höhe:
3.3mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 5344096, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LMC6462AINNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,89*
€ 8,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,28*
€ 8,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.