Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Abwärtswandler 1A 37 V, Buck Controller 1,23 V 4 V / 40 V Einstellbar THT 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Abwärtswandler 1A 37 V, Buck Controller 1,23 V 4 V / 40 V Einstellbar THT 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5338079
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2575T-ADJ/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042788037
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung max. = 37 V
Regler-Funktion = Abwärtsregler, invertierend
Ausgangsspannung min. = 1,23 V
Eingangsspannung min. = 4 V
Eingangsspannung max. = 40 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = THT
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 58 kHz
Gehäusegröße = TO-220
Schaltregler = Ja
Höhe = 8.89mm

Abwärtsregler SIMPLE SWITCHER®, Serie LM257x
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung max.:
37 V
Regler-Funktion:
Abwärtsregler, invertierend
Ausgangsspannung min.:
1,23 V
Eingangsspannung min.:
4 V
Eingangsspannung max.:
40 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
58 kHz
Gehäusegröße:
TO-220
Schaltregler:
Ja
Höhe:
8.89mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 5338079, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LM2575TADJNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.