Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Abwärtswandler 1A, Buck Controller 4 V / 40 V Fest THT 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5338057
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2575T-12/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042724639
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 1A
Regler-Funktion = Abwärtsregler, invertierend
Eingangsspannung min. = 4 V
Eingangsspannung max. = 40 V
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = THT
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 58 kHz
Gehäusegröße = TO-220
Schaltregler = Ja
Höhe = 8.89mm

Abwärtsregler SIMPLE SWITCHER®, Serie LM257x
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Regler-Funktion:
Abwärtsregler, invertierend
Eingangsspannung min.:
4 V
Eingangsspannung max.:
40 V
Ausgangs-Typ:
Fest
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
58 kHz
Gehäusegröße:
TO-220
Schaltregler:
Ja
Höhe:
8.89mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 5338057, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LM2575T12NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.