Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DuraSeal Kabelspleißverbinder, Stoßverbinder, Blau, 16 → 14 AWG, Ø 4.6mm, Ges.L 36mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-533667
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DS-14-16-RS
EAN/GTIN:
     5060641257930
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Spleißart = Stoßverbinder
Drahtgröße = 16 → 14 AWG
Gesamtlänge = 36mm
Durchmesser = 4.6mm
Isolierung = Isoliert
Farbe = Blau
Serie = DuraSeal
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontaktbeschichtung = Zinn

DURASEAL Crimpverbinder. Isolierte Verbinder und Kabelschuhe zur Herstellung wasserdichter Aderverbindungen Bestehend aus Crimphülse/ Kabelschuh und einem vorinstallierten, kleberbeschichteten und vernetzten Schrumpfschlauch Muffe wird erhitzt und der Klebstoff fließt und isoliert die Verbinder Verbindung wird mit der Crimpzange hergestellt, die auch eine Vorrichtung zum Drahtschneiden und Abisolieren aufweist
Weitere Informationen:
Spleißart:
Stoßverbinder
Drahtgröße:
16 → 14 AWG
Gesamtlänge:
36mm
Durchmesser:
4.6mm
Isolierung:
Isoliert
Farbe:
Blau
Serie:
DuraSeal
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, 533667, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Spleißsteckverbinder, TE Connectivity, DS1416RS, Connectors, Wire Terminals & Splices, Splice Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,10*
€ 37,009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,03*
€ 35,7357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,88*
€ 30,7972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
AD-1522-1-CRIMPING-TOOL
ab € 183,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.