Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Abwärtswandler 3A 37 V Buck Controller 1,2 V 8 V / 40 V Einstellbar THT 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5334178
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2673T-ADJ/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042724318
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 3A
Ausgangsspannung max. = 37 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = 1,2 V
Eingangsspannung min. = 8 V
Eingangsspannung max. = 40 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = THT
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 7
Gehäusegröße = TO-220
Schaltregler = Ja
Breite = 4.57mm

Abwärtsregler SIMPLE SWITCHER®, Serie LM267x
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
3A
Ausgangsspannung max.:
37 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
1,2 V
Eingangsspannung min.:
8 V
Eingangsspannung max.:
40 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
7
Gehäusegröße:
TO-220
Schaltregler:
Ja
Breite:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 5334178, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LM2673TADJNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 7,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,87*
€ 7,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 23 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.