Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Abwärtswandler 3A Buck Controller 8 V / 40 V Fest SMD 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5334134
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2673S-5.0/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042500462
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 3A
Regler-Funktion = Buck Controller
Eingangsspannung min. = 8 V
Eingangsspannung max. = 40 V
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 260 kHz
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Schaltregler = Ja
Breite = 8.64mm

Abwärts-DC/DC/DC-Wandler (integrierter Schalter), über 35 V max. Eingangsspannung, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
3A
Regler-Funktion:
Buck Controller
Eingangsspannung min.:
8 V
Eingangsspannung max.:
40 V
Ausgangs-Typ:
Fest
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
260 kHz
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Schaltregler:
Ja
Breite:
8.64mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, 5334134, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LM2673S50NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 7,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,69*
€ 8,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 23 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.