Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Abwärtswandler 3A, Buck Controller 4,5 V / 40 V Fest SMD 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Abwärtswandler 3A, Buck Controller 4,5 V / 40 V Fest SMD 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5333686
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2596S-3.3/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042828207
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 3A
Regler-Funktion = Abwärtsregler, invertierend
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Eingangsspannung max. = 40 V
Ausgangs-Typ = Fest
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 173 kHz
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Schaltregler = Ja
Länge = 10.16mm

Abwärtsregler SIMPLE SWITCHER®, Serie LM259x
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
3A
Regler-Funktion:
Abwärtsregler, invertierend
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Eingangsspannung max.:
40 V
Ausgangs-Typ:
Fest
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
173 kHz
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Schaltregler:
Ja
Länge:
10.16mm
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, dc-dc wandler ics, 5333686, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LM2596S33NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 8,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,58*
€ 8,46*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,69*
2 Tage
755
€ 14,99*
ab € 5,32*
€ 9,70*
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.