Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Boost Schaltregler Step Up 1-Ausg. TO-263, 5-Pin, Einstellbar, 115 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5333355
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2587S-ADJ/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042789195
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Regler-Funktion = Step Up
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 100 mV
Load-Regulation = 100 mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-263
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 115 kHz
Schaltregler = Ja
Wirkungsgrad = 90%
Abmessungen = 10.16 x 8.64 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

LM258x Starthilfe/Sperrwandler/SEPIC SIMPLE SWITCHER® Steuerung Serie. Die LM258x Serie von SIMPLE SWITCHER® Steuerungen wurden für Sperrwandler, Aufwärtsschaltregler (Boost), SEPIC und Vorwärts-Konverteranwendungen. Erfordert wenige externe Bauteile Ausgangsspannung Versionen: 5V, 12V und einstellbare Familie von Standard Induktivitäten und Transformatoren Großer Eingangsspannungsbereich: 4 V bis 40 V Strom-Modus Betrieb für verbesserte Einschwingverhalten, Netzausregelung, und Strombegrenzung Interner Sanftanlauf Funktion reduziert Einschaltstrom beim Starten Ausgangstransistor geschützt durch Strombegrenzung, Abschaltung bei Unterspannung, und thermische Abschaltung System Ausgangsspannung Toleranz von ± 4% max. Über Leitung und Lastbedingungen. LM2586/LM2588 mit externem Abschaltung möglich.
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Step Up
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
100 mV
Load-Regulation:
100 mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-263
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
115 kHz
Schaltregler:
Ja
Wirkungsgrad:
90%
Abmessungen:
10.16 x 8.64 x 4.57mm
Höhe:
4.57mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 5333355, Halbleiter, Stromversorgung, Aufwärts Regler, Texas Instruments, LM2587SADJNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Boost Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.