Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT Messgeräteskala 0/200 A für Stromwandler 200/5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HOBUT Messgeräteskala 0/200 A für Stromwandler 200/5 A
Artikel-Nr.:
     108EL-5330659
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     D72 DIAL 0/200A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
Zubehörtyp = Messgeräteskala 0/200 A für Stromwandler 200/5 A

Skalen für DIN-Standard-Messgeräte. Die Skalen für Einbaumessgeräte sind geeignet für Dreheisen-Amperemeter mit Stromtransformator (72 mm und 96 mm) nach DIN-Standard. Es sind sowohl Skalen für Standardmessgeräte als auch für Messgeräte mit Überlast verfügbar.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Messgeräteskala 0/200 A für Stromwandler 200/5 A
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, dreheisen amperemeter, amperemeter analog, amperemeter, 5330659, Automation, Prozessautomation, Einbaumessgeräte-Zubehör, HOBUT, D72DIAL0200A, Automation & Control Gear, Process Control, Panel Meter Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hobut
D72MIS5A6/2-001 NO DIAL
ab € 19,52*
Zubehör
Hobut
D96MIS5A6/2-001 NO DIAL
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.