Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78-0.5 Schaltregler, Eingang 15 → 32V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 2.5W, 500mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom R-78-0.5 Schaltregler, Eingang 15 → 32V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 2.5W, 500mA, Durchsteckmontage
Recom R-78-0.5 Schaltregler, Eingang 15 → 32V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 2.5W, 500mA, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-5328072
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-7812-0.5
EAN/GTIN:
     5059039743674
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 15 → 32V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 2.5W
Wirkungsgrad = 97%
Brumm- und Störspannung = 25mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = R-78-0.5
Netzausregelung = ±0.2%
Gewicht = 1.9g
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
15 → 32V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
2.5W
Wirkungsgrad:
97%
Brumm- und Störspannung:
25mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
R-78-0.5
Netzausregelung:
±0.2%
Gewicht:
1.9g
Weitere Suchbegriffe: 5328072, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R781205, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1933980
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.