Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPMODU HE14 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 3-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-532096
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281698-3
EAN/GTIN:
     5059040580251
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
stiftleiste 3 pol
leiterplattenbuchse
Serie = AMPMODU HE14
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 3.0A

6-polige, zweireihige Leiste: - 2 Reihen mit 3 Stiften pro Reihe, 8-polige, zweireihige Leiste: 2 Reihen mit 4 Stiften pro Reihe usw. Ummantelte Leiterplatten-Stiftleisten AMPMODU HE14, 2,54 mm, TE Connectivity. Ummantelte Leiterplatten-Stiftleisten AMPMODU HE14 mit einer 2,54 mm Mittellinie und blauem wärmebeständigem UL 94V-0-Gehäuse aus Thermoplast. Die Gehäuse dieser Leiterplatten-Stiftleisten AMPMODU HE14 sind polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern, und haben Schutzhülsen zum Schutz der Kontaktstifte. Die Ummantelungen verfügen außerdem über einen integrierten Kraftschluss für einen sicheren Steckanschluss. Diese Leiterplatten-Stiftleisten AMPMODU HE14 passen zu IDC-Buchsenleisten AMPMODU HE14 für den Anschluss von Einzeldrähten oder Flachbandkabel mit 2,54 mm Mittellinie. Eigenschaften und Vorteile. Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse Ummantelung für Stiftschutz Ausrichtung, um falsches Stecken zu verhindern Integrierter Kraftschluss für sichere Verbindung. Anwendungsbereich. Diese Leiterplatten-Stiftleisten AMPMODU Mod II sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zum Anwendungsbereich gehören Fahrzeugsteuerungen, Industrie- und Messeinrichtungen, Computer, Telekommunikation, medizinische Instrumente, Speichergeräte und Apparate.
Weitere Informationen:
Serie:
AMPMODU HE14
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
3.0A
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, 532096, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 2816983, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,58*
1 Tag
2368
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,248*
€ 0,604*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,197*
€ 0,685*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,71*
1 Tag
99
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
281786-3
ab € 0,655*
Zubehör
TE Connectivity
281711-3
ab € 0,303*
Zubehör
TE Connectivity
281838-3
ab € 0,16*
Zubehör
TE Connectivity
182734-2
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.