Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLUKE I5SPQ3 Netzanalysegeräte-Strommesszange für Serie 434, Serie 435


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5300995
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE I5SPQ3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Zubehör Typ = Klemme
Geeignet für den Einsatz mit = Serie 434, Serie 435

Hartschalentragekoffer (Fluke 434 mit C434, Fluke 435 mit C435 mit Griff und Rädern), 4 Stromsonden, 5 Prüfleitungen und Abgreifklemmen, NiMH-Akkuladegerät, BP190 NiMH-Akku (installiert), FlukeView Analyse (Fluke 434 und 435) und PowerLog Software (nur Fluke 435), optisches USB-Kabel OC4USB, Satz farbiger Positionsbestimmungen, gedrucktes Kurzeinführungshandbuch, Benutzerhandbuch auf CD. Dreijährige Garantie nur auf die Analysatorgeräte 434 ; 435. Fluke 434 ; 435 3-Phasen-Netzanalysatoren (3U+I). Fluke Netzanalysatoren helfen, Probleme in Netzverteilungssystemen zu finden, vorherzusagen und zu beheben und enthalten viele Funktionen zur Erfassung von Details für die schnelle und sichere Behebung von Problemen. Mit der Anzeige von Trends und erfassten Ereignissen auf dem Bildschirm erfolgt die Problembehandlung schnell, auch während die Aufzeichnung im Hintergrund fortgesetzt wird. Ein vollständiges Problembehandlungswerkzeug mit drei Phasen: Für die Messung von Spannung, Strom, Frequenz, Leistung, Unsymmetrie und Flickern, Oberwellen, Inter-Oberwellen, Leistungsaufnahme (Energie) und Einschaltstrom AutoTrend: Jeder angezeigte Messwert wird automatisch und kontinuierlich aufgezeichnet, ohne dass Schwellenwertpegel oder Intervallzeiten eingestellt werden müssen Zeigt Trends bei Spannung, Strom, Frequenz, Leistung, Oberwellen oder Flickern für alle drei Phasen und Neutral an Analyse der Trends mit den Cursors und der Zoomfunktion, während die Hintergrundaufzeichnung fortgesetzt wird Systemmonitor: Bietet unmittelbaren Einblick in die Netzqualität. Überprüft die Einhaltung der in EN50160 angegebenen oder vom Benutzer festgelegten Grenzwerte. Der Überblick wird auf einem einzigen Bildschirm angezeigt, wobei farbcodierte Balken deutlich anzeigen, welche Parameter außerhalb der Grenzwerte liegen Einschaltstrommodus zum Beheben von Problemen mit unbeabsichtigten Fehlauslösungen von Überlastschaltern Vier Kanäle: Gleichzeitiges Messen von Spannung und Strom für alle drei Phasen und Neutral Entspricht der Sicherheitsnorm EN61010-1 600 V KAT. IV, 1000 V KAT. III, die für Messungen am Wartungseingang erforderlich ist. Robustes, tragbares Instrument mit mehr als sieben Stunden Betriebszeit mit dem mitgelieferten, aufladbaren NiMH-Akkupack Entspricht den Messnormen gemäß IEC 61000-4-30. Gespeicherte Messungen können mit dem mitgelieferten OC4USB-Schnittstellenadapter/-Kabel auf einen PC übertragen werden, wo mit der mitgelieferten FlukeView-Software Diagramme angezeigt und Berichte erstellt werden können Automatische Überspannungsanzeige: Erfasst automatisch bis zu 40 Einbrüche, Anstiege, Unterbrechungen oder Überspannungen 8 MB Speicher: Der freigegebene Speicher wird auf das Protokollieren, die Bildschirme und die Datensätze aufgeteilt Wird mit i400s Wechselstromklemme (4 Stk.) geliefert, Bereich 0,5 A bis 400 A, maximaler Leiterdurchmesser 32 mm. Sicherheitseinstufung nach KAT. IV, 600 V. Erweiterte Funktionen des Fluke 435. Vollständige Entsprechung der Klasse A: Durchführung von Prüfungen gemäß der strengen internationalen Norm IEC 61000-4-30 Klasse A Konfiguration für alle Prüfbedingungen mit Speicherkapazität für mehr als 400 Parameter in benutzerdefinierten Intervallen 16 MB Speicher: Der freigegebene Speicher wird auf das Protokollieren, die Bildschirme und die Datensätze aufgeteilt Störungsmessung von spezifischen Frequenzsignalen mit der Netzsignalfunktion i430 flexible Stromklemme (standardmäßig 4 geliefert), Bereich 30 A bis 3000 Aac; maximaler Leiterdurchmesser 160 mm. Sicherheitseinstufung nach KAT. IV, 600 V C435, Hartschalentragekoffer mit Griff und Rädern PowerLog Software. Stromklemmenoptionen. i430Flex 3000 A flexible Wechselstromklemmen (standardmäßig wird mit dem 435 ein Satz von 4 mitgeliefert), Bereich 30 A bis 3000 A, maximaler Leiterdurchmesser 160 mm. Sicherheitseinstufung EN610101 KAT. IV, 600 V i5sPQ3: 5 A Wechselstromklemmen (3 pro Satz), Bereich 10 mA bis 5 A, maximaler Leiterdurchmesser 15 mm, Sicherheitseinstufung EN610101 KAT. III, 600 V i1000s, Wechselstromklemme (einzeln verkauft), Bereich 0,1 A bis 1000 A (eff.), maximaler Leiterdurchmesser 54 mm. Sicherheitseinstufung EN610101 KAT. III, 600 V
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Klemme
Geeignet für den Einsatz mit:
Serie 434, Serie 435
Weitere Suchbegriffe: fluke tastkopf, tastkopf, 5300995, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Netzqualitätsanalysator-Zubehör, Fluke, FLUKEI5SPQ3, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Power Quality Analyser Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.579,51*
€ 1.719,43*
€ 5,90*
ab € 1.675,34*
€ 1.769,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.719,43*
€ 2.046,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.707,19*
€ 2.031,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.665,58*
€ 1.982,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,94*
€ 1.889,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.579,51*
€ 1.879,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.