Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buschjost 82400, G1 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 VDC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5295405
Hersteller:
     Buschjost
Herst.-Nr.:
     8240400.9101.02400
EAN/GTIN:
     4016138191813
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 VDC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1Zoll
Anschluss = G1 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Wasser
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 25mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +50 °C
Maximale Betriebstemperatur = +50°C
Fließfaktor Kv = 9.5m³/h

Buschjost MagnetventilDas 1-Wege-Magnetventil der Serie Buschjost 82400 hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Dieses 2-Port-NC-Positionsventil hat ein Messinggehäuse mit NBR-Dichtung mit einer klaren, kompakten Bauweise. Er eignet sich ideal für neutrale gasförmige und flüssige Flüssigkeiten.Eigenschaften und VorteileDer maximale Betriebsdruck beträgt 16 bar Der Durchflussfaktor (Kv) beträgt 9,5 m3/h Hohe Durchflusskapazität Gedämpftes Schließen Einfache und kompakte Bauweise Magnet kann ohne Werkzeug ausgetauscht werden Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 50 °C.ZertifizierungenCE-zertifiziert EN 60529 Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VDC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1Zoll
Anschluss:
G1 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Wasser
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
25mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +50 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+50°C
Fließfaktor Kv:
9.5m³/h
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2/2 wegeventil 12v, wege ventile, 5295405, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Buschjost, 8240400910102400, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,77*
€ 216,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,61*
€ 213,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.