| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5289315 Herst.-Nr.: 1SNA165113R1600 EAN/GTIN: 5059040053748 |
| |
|
| | |
| Farbe = Grün/Gelb Anzahl Ebenen = Einfach Serie = SNA Anschlussart = Schrauben Kabelquerschnitt = 4mm² Betriebsspannung = 800 V ac Raster = 6mm Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +40°C
Erdanschlussklemmen. Erdanschlussklemmenblöcke, die für zuverlässigen elektrischen und mechanischen Kontakt mit der DIN-Schiene sorgen. Eigenschaften und Vorteile. Grüne/gelbe Farbcodierung Flexibilität zur Rastmontage auf symmetrischen und asymmetrischen Schienen Schraubklemmenanschluss Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün/Gelb | Anzahl Ebenen: | Einfach | Serie: | SNA | Anschlussart: | Schrauben | Kabelquerschnitt: | 4mm² | Betriebsspannung: | 800 V ac | Raster: | 6mm | Betriebstemperatur min.: | -5°C | Betriebstemperatur max.: | +40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erdklemme, 5289315, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNA165113R1600, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks |
| | |
| |