Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HIH-4000 Analog Feuchtigkeitssensor ±3.5%RH THT, 3-Pin, Analog -40 → +85 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell HIH-4000 Analog Feuchtigkeitssensor ±3.5%RH THT, 3-Pin, Analog -40 → +85 °C.
Artikel-Nr.:
     108EL-5283171
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HIH-4000-001
EAN/GTIN:
     5059039201792
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Sensor Funktion = Feuchte-Sensor
Ausgangs-Typ = Analog
Interface-Typ = Analog
Genauigkeit = ±3.5%RH
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur-Bereich = -40 → +85 °C.
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 4 V
Arbeitsspannnung max. = 5,8 V
Gehäusegröße = SIP
Länge = 4.17mm
Serie = HIH-4000
Breite = 2.03mm
Sensor-Verstärkung = -4mV/°C

Feuchtigkeitssensoren der Serie HIH-4000/4020/4021, Honeywell. Die Serie HIH-4000 wurde speziell für die Verwendung in großen OEM (Original Equipment Manufacturer) -Anwendungen entwickelt. Diese Sensoren verwenden eine fast lineare Ausgangsspannung und ermöglichen einen direkten Eingang an einen Controller oder an andere Geräte. Sie sind ideal für batteriebetriebene Systemen mit geringer Stromaufnahme von typischerweise nur 200 μA geeignet. Anwendungsmöglichkeiten:KühlgeräteHeizungs-/Lüftungs-/KlimaanlagenMedizintechnische GeräteTrocknenMeteorologieBatteriebetriebene SystemeOEM-Baugruppen. Leistungsmerkmale:Spritzguss-Thermoplast-GehäuseFast lineare Ausgangsspannung gegenüber relative Luftfeuchtigkeit in ProzentLasergeschnittene AustauschbarkeitErhöhte Genauigkeit, schnelles AnsprechenSchnelle AnsprechzeitStabile Leistung mit geringer AbweichungChemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Feuchte-Sensor
Ausgangs-Typ:
Analog
Interface-Typ:
Analog
Genauigkeit:
±3.5%RH
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 → +85 °C.
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
4 V
Arbeitsspannnung max.:
5,8 V
Gehäusegröße:
SIP
Länge:
4.17mm
Serie:
HIH-4000
Breite:
2.03mm
Sensor-Verstärkung:
-4mV/°C
Weitere Suchbegriffe: feuchtesensor honeywell, feuchtigkeitssensor, 5283171, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Honeywell, HIH4000001, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.