Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Silikon, Innen-Ø 37.7mm / Außen-Ø 1 3/4Zoll, Stärke 3.53mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5280021
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5280021
EAN/GTIN:
     5056112033912
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 37.7mm
Außendurchmesser = 1 3/4Zoll
Stärke = 3.53mm
Material = Silikon
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

O-Ringe, Silikon, Zollgrößen. Geeignet für Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie Temperaturbereich -60 bis +200 °C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
37.7mm
Außendurchmesser:
1 3/4Zoll
Stärke:
3.53mm
Material:
Silikon
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Silikondichtring, o-ring 37,7x3,53, 0-ring, silikon 0-ringe, 5280021, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, BS222SIL70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 38,89*
€ 46,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 37,86*
€ 45,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,87*
€ 42,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 34,30*
€ 40,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 34,05*
€ 40,52
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,10*
€ 33,44
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
828921-1
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.