Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Silikon, Innen-Ø 20.22mm / Außen-Ø 1 1/16Zoll, Stärke 3.53mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5279908
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5279908
EAN/GTIN:
     5056112033806
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 20.22mm
Außendurchmesser = 1 1/16Zoll
Stärke = 3.53mm
Material = Silikon
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20.22mm
Außendurchmesser:
1 1/16Zoll
Stärke:
3.53mm
Material:
Silikon
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Silikondichtring, nullring 20,22x3,53, 0-ring, silikon 0-ringe, 5279908, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, BS211SIL70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,3248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,50*
€ 26,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,41*
€ 26,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,33*
€ 25,38
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,27*
€ 24,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,82*
€ 23,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,24*
€ 19,33
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
828921-1
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.