Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Silikon, Innen-Ø 18.66mm / Außen-Ø 1Zoll, Stärke 3.53mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5279891
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5279891
EAN/GTIN:
     5056112033790
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 18.66mm
Außendurchmesser = 1Zoll
Stärke = 3.53mm
Material = Silikon
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

O-Ringe, Silikon, Zollgrößen. Geeignet für Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie Temperaturbereich -60 bis +200 °C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
18.66mm
Außendurchmesser:
1Zoll
Stärke:
3.53mm
Material:
Silikon
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Silikondichtring, rs pro o-ring silikon, 0-ring, silikon 0-ringe, 5279891, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, BS210SIL70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,81*
€ 23,57
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,67*
€ 23,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,70*
€ 22,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,76*
€ 21,13
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,42*
€ 20,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,33*
€ 17,05
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
828921-1
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.