Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Silikon, Innen-Ø 18.72mm / Außen-Ø 15/16Zoll, Stärke 2.62mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5279885
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5279885
EAN/GTIN:
     5056112033783
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 18.72mm
Außendurchmesser = 15/16Zoll
Stärke = 2.62mm
Material = Silikon
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

O-Ringe, Silikon, Zollgrößen. Geeignet für Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie Temperaturbereich -60 bis +200 °C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
18.72mm
Außendurchmesser:
15/16Zoll
Stärke:
2.62mm
Material:
Silikon
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Silikondichtring, silikon o-ring 18,72x2,62, 0-ring, silikon 0-ringe, 5279885, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, BS116SIL70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,3534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,27*
€ 28,88
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,18*
€ 28,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,95*
€ 27,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,80*
€ 25,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,31*
€ 25,36
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,67*
€ 21,03
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
828921-1
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.