Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Silikon, Innen-Ø 7.65mm / Außen-Ø 7/16Zoll, Stärke 1.78mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO O-Ring Silikon, Innen-Ø 7.65mm / Außen-Ø 7/16Zoll, Stärke 1.78mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5279790
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5279790
EAN/GTIN:
     5056112033707
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 7.65mm
Außendurchmesser = 7/16Zoll
Stärke = 1.78mm
Material = Silikon
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
7.65mm
Außendurchmesser:
7/16Zoll
Stärke:
1.78mm
Material:
Silikon
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Silikondichtring, 0-ring 7,65 x 1,78, 0-ring, silikon 0-ringe, 5279790, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, BS011SIL70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,04*
€ 16,71
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,50*
€ 16,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,10*
€ 15,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,37*
€ 14,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,10*
€ 14,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,85*
€ 11,72
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
828921-1
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.