Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Silikon, Innen-Ø 6.07mm / Außen-Ø 3/8Zoll, Stärke 1.78mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5279784
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5279784
EAN/GTIN:
     5056112033691
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 6.07mm
Außendurchmesser = 3/8Zoll
Stärke = 1.78mm
Material = Silikon
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6.07mm
Außendurchmesser:
3/8Zoll
Stärke:
1.78mm
Material:
Silikon
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Silikondichtring, 0-ring 6,07x1,78, 0-ring, silikon 0-ringe, 5279784, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, BS010SIL70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,91*
€ 14,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,51*
€ 13,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,05*
€ 13,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,51*
€ 12,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,27*
€ 12,22
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,27*
€ 9,84
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
828921-1
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.