Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Silikon, Innen-Ø 5.28mm / Außen-Ø 11/32Zoll, Stärke 1.78mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5279778
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5279778
EAN/GTIN:
     5056112033684
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 5.28mm
Außendurchmesser = 11/32Zoll
Stärke = 1.78mm
Material = Silikon
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5.28mm
Außendurchmesser:
11/32Zoll
Stärke:
1.78mm
Material:
Silikon
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Silikondichtring, o-ring 5,28x1,78 silikon, 0-ring, silikon 0-ringe, 5279778, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, BS009SIL70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,53*
€ 13,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,12*
€ 13,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,61*
€ 12,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,09*
€ 12,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,95*
€ 11,84
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,98*
€ 9,50
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
828921-1
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.