| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5269260 Herst.-Nr.: CP2102EK EAN/GTIN: 5059041904575 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Vorgestelltes Gerät = CP2102
CP210x-VCP-Treiber (Virtual COM Port) auf CD, RS-232-Kabel, USB-Kabel, Benutzerhandbuch. USB-auf-RS232/UART-Brücken-Evaluierungskit CP2102EK, Silicon Labs. Dieses Kit ermöglicht Ihnen eine Evaluierung der Funktionen der USB/UART-Brücke CP2102. Die CP2102 ermöglicht eine Aktualisierung von RS-232- und RS-485-Designs auf USB mit einer geringen Zahl an Bauteilen. Serieller RS-232-Anschluss über DE9-Steckverbinder Direkter Zugriff auf 3,3-V-UART-Signale über Stiftleiste VCP-Treiber für: Windows XP, 7, 8.1, 10, Mac OSX, Linux Verwendbar mit den Direktzugriffstreibern USBXpress® Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Vorgestelltes Gerät: | CP2102 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 5269260, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Silicon Labs, CP2102EK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 37,68* | € 50,74* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,08* | € 52,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|