Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Mikrocontroller C8051F 8051 8bit SMD 64 KB TQFP 64-Pin 25MHz 4352 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5269181
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F041-GQ
EAN/GTIN:
     5059041952132
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = C8051F
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = 8051
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 25MHz
RAM Speicher-Größe = 4352 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 6
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 2,7 → 3,6 V
A/D-Wandler = 13 x 12 bit

C8051F04x-Mikrocontroller, Silicon Labs. Bei der Silicon Labs-Familie C8051F04x handelt es sich um integrierte Mischsignal-Mikrocontroller (MCU) mit zwei getrennten Hochgeschwindigkeits-ADC-Teilsystemen. Zwei separate 12-Bit-DACs, programmierbarer +-60 V Verstärker, VDD-Monitor auf dem Chip, Watchdog-Zeitgeber und Taktoszillator ergeben in Kombination die eigenständigen C8051F04x System-on-Chip-Lösungen. Aktivieren, deaktivieren und konfigurieren Sie alle analogen und digitalen Peripheriegeräte über die Firmware. Der Flash-Speicher kann sogar schaltungsintern neu programmiert werden und bietet nicht flüchtige Datenspeicherung. Zudem ermöglicht er nachträgliche Updates der 8051 Firmware. Sie sind für den 2,7 V bis 3,6 V Betrieb im industriellen Temperaturbereich (–45 °C bis +85 °C) spezifiziert. Die C8051F040/2/4/6 sind in einem 100-poligen TQFP-Gehäuse erhältlich. Die C8051F021/3/5/7 sind in einem 64-poligen TQFP-Gehäuse erhältlich. - 8051-kompatibler CIP-51-Mikrocontroller-Kern (bis zu 25 MIPS) - CAN-Controller - Systemintegrierte, unterbrechungsfreie Debugging-Schnittstelle mit voller Geschwindigkeit (auf dem Chip) - 12-Bit- (C8051F040/1) oder 10-Bit- (C8051F042/3/4/5/ 6/7) 8-Kanal-ADC (100 ksps) mit PGA und analogem Multiplexer - Hochspannungsdifferenzverstärkereingang zum ADC mit programmierbarer Verstärkung - Drei analoge Komparatoren - 8-Bit-8-Kanal-ADC (500 ksps) mit PGA und analogem Multiplexer (C8051F40/1/2/3) - Zwei 12-Bit-DACs mit programmierbarer Aktualisierungsplanung (C8051F40/1/2/3) - 64 KB (C8051F040/1/2/3/4/5) oder 32 KB (C8051F046/7) systemintegrierter, programmierbarer Flash-Speicher - 4352 (4096 + 256) Byte integrierter RAM-Speicher - Externe Datenspeicherschnittstelle mit 64 KB Adressbereich - SPI, SMBus/I2C und zwei serielle UART-Schnittstelle in Hardware implementiert - 64 digitale E/A-Stifte (C8051F040/2/4/6) oder 32 digitale E/A-Stifte (C8051F041/3/5/7) - Fünf 16-Bit-Universalzeitgeber - Programmierbares Zähler-/Zeitgeber-Array mit fünf Erfassungs-/Vergleichsmodulen - Watchdog-Zeitgeber auf dem Chip, VDD-Monitor und Temperatursensor
Weitere Informationen:
Familie:
C8051F
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
8051
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
25MHz
RAM Speicher-Größe:
4352 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
6
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
2,7 → 3,6 V
A/D-Wandler:
13 x 12 bit
Weitere Suchbegriffe: 5269181, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Silicon Labs, C8051F041GQ, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,38*
€ 38,50*
€ 5,90*
ab € 27,89*
€ 46,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.