Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ankerbolzen, Ø 14mm x 100mm Stärke 40mm max. Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ankerbolzen, Ø 14mm x 100mm Stärke 40mm max. Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-5266659
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5266659
EAN/GTIN:
     5056112033394
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen faz ii 12/10
Typ = Ankerbolzen
Länge = 100mm
Befestigungslochdurchmesser = 14mm
Fixierungsstärke max. = 40mm
Material = Stahl

Ankerbolzen - verzinkt und blank passiviert. Für den Einsatz in einer Reihe von Grundmaterialien, bietet gute Verankerung in Beton, Mauerwerk, Stein und Blocksteinen. Gut geeignet für massive und hohle Materialien. Stahl Güte 8,8 Selbstschneidend
Weitere Informationen:
Typ:
Ankerbolzen
Länge:
100mm
Befestigungslochdurchmesser:
14mm
Fixierungsstärke max.:
40mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, rs pro ankerbolzen, 5266659, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, FJJAB14100, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 3,594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,64*
€ 30,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,05*
€ 29,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,90*
€ 28,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,26*
€ 26,49
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,79*
€ 25,93
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,97*
€ 21,38
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9086839
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.