Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RawlPlug Maueranker M10, Ø 16mm x 90mm Stärke 15mm max. Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-525391
Hersteller:
     Rawlplug
Herst.-Nr.:
     R-RBP-M10/15W
EAN/GTIN:
     5906675283715
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10x95
Gewindegröße = M10
Typ = Ankerdübel überstehende
Länge = 90mm
Befestigungslochdurchmesser = 16mm
Fixierungsstärke max. = 15mm
Material = Stahl

ETA-11/0479. R-RBP Rawlbolt TM-Aufweitungen für die Anchor Bolt Projing von Schutzabschirmungen. Dies ist der R-RBP Rawlbolt expandierende, schraubvorstehende mechanische Anchor für den Einsatz in rissem und nicht rissem Beton sowie die Erfüllung der anerkannten Industriestandards ETA-11/0479, und der R-RBP wird für feuerfeste Anwendungen empfohlen. Der Rawlplug Rawlbolt ist der ursprüngliche mechanische Anchor mit allen anderen, die nach der Rawlbolt Einführung hergestellt wurden. Die Hülse des Rawlbolt dehnt sich aus, in 3-teilig, um Ihnen maximale Sicherheit und optimale Last zu bieten, und kann in jedem Material verwendet werden. Verschiedene Durchmesser von Rawlbolt sind von M6 bis M20 erhältlich und der R-RBL ist hauptsächlich für den Einsatz in rissem und rissfreiem Beton (ETA-Option 1), Hohlkernplatten, Bodenblöcken und Keramik vorgesehen. Dieser mechanische Anchor mit loser Schraube ist wirklich universell einsetzbar und gehört damit zu den beliebtesten losen Schrauben auf dem Markt. Merkmale und Vorteile von Mauerbefestigungen. ;ul> ;li>Befestigung des R-RBP-Rawlbolt-Anchor Plug mit mechanischer Abschirmung. ;/li> ;li>Hervorstehender Bolzen. ;/li> ;li>Universell einsetzbar. ;/li> ;li>Empfohlen für Feuerwiderstandsanwendungen. ;/li> ;li>Expandiert (3-teiliger Anchor). ;/li> ;li>Maximale Sicherheit und optimale Last. ;/li> ;li>Durchmesser von M6 bis M20 erhältlich. ;/li> ;li>Für den Einsatz in jedem Substrat. ;/li> ;li>Für den Einsatz in rissem und nicht rissem Beton (ETA-Option 1), Hohlkernplatten, Bodenblöcken und Keramik. ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen für R-RBP-Rawlbolt Mechanische Schirmung Anchor Bolt Projing Befestigungen. ;ul> ;li> Rolltore ;/li> ;li>Brandschutztüren. ;/li> ;li>Stahlbau. ;/li> ;li>Sicherheitsgitter. ;/li> ;li> Schwere Maschinen ;/li> ;li>Rohrleitungen und Kanalstützen. ;/li> ;/ul>. Material, mit dem die R-RBP-Rwlbolt Bolt Projars-Anker kompatibel sind?. ;ul> ;li>Gerissener Beton C20/25-C50/60. ;/li> ;li>Gerissener Beton C20/25-C50/60. ;/li> ;li>Unverstärkter Beton. ;/li> ;li>Stahlbeton. ;/li> ;li>Massiver Tonziegel ≥ 20 MPa. ;/li> ;li>Hohler leichter Betonblock LAC 5 ≥ 5 MPa. ;/li> ;li>Hohler Kalksandstein ≥ 15 MPa. ;/li> ;li>Hohlfußblock aus Beton (Teriva). ;/li> ;li>Hohlkern Slab C20/25. ;/li> ;li>Hohlkern Slab C30/37-C50/60. ;/li> ;/ul>. R-RBP Rawlbolt Bolt Projing Anchors Steckerbefestigungen erhältlich?. ;ul> ;li>Best.-Nr. ; 279048 279048 , M6, 12 mm x 80 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 279054 279054 , M8, 14 mm x 75 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 279060 279060 , M10, 16 mm x 105 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 279076 279076 , M12, 20 mm x 125 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 525357 525357 , M6, 12 mm x 65 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 525363 525363 , M6, 12 mm x 115 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 525379 525379 , M8, 14 mm x 90 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 525385 525385 , M8, 14 mm x 125 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 525391 525391 , M10, 16 mm x 90 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 525408 525408 , M10, 16 mm x 135 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 528283 528283 , M12, 20 mm x 110 mm. ;/li> ;li>Best.-Nr. ; 528299 528299 , M12, 20 mm x 170 mm. ;/li> ;li> ;/li> ;/ul>. Wie wird der R-RBP Rawlbolt Loose Bolt Anchors verwendet?. ;ul> ;li>Bohren Sie ein Loch (mit vorgebohrtem Loch), um sicherzustellen, dass es den richtigen Durchmesser und die richtige Tiefe hat. ;/li> ;li>Reinigen Sie das gebohrte Loch, um alle Rückstände und Staub zu entfernen (wichtig, um alles gründlich zu entfernen, verwenden Sie eine Blaspumpe). ;/li> ;li>Entfernen Sie die vormontierte Mutter und Unterlegscheibe, und setzen Sie den Anchor in die Bohrung ein. ;/li> ;li>Vorsichtig in die gebohrte Bohrung klopfen, bis sie bündig mit der Oberfläche ist. ;/li> ;li>Positionieren Sie die Befestigung über der hervorstehenden Schraube. ;/li> ;li>Fügen Sie die Unterlegscheibe und Mutter hinzu, und ziehen Sie sie vorsichtig nur mit dem empfohlenen Drehmoment fest. ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Typ:
Ankerdübel überstehende
Länge:
90mm
Befestigungslochdurchmesser:
16mm
Fixierungsstärke max.:
15mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m10, ankerbolzen, 525391, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RawlPlug, RRBPM1015W, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,23*
€ 60,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,52*
€ 60,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,06*
€ 57,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,99*
€ 53,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,47*
€ 52,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,21*
€ 44,28
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 13X17
ab € 9,77*
Zubehör
RS Pro
9086839
ab € 32,23*
Zubehör
RS Pro
9086814
ab € 12,04*
Zubehör
RS Pro
562466
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.