| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5239590 Herst.-Nr.: 5239590 EAN/GTIN: 5056112032526 |
| |
|
| | |
| Typ = Federklapp-Fixierung Befestigungslochdurchmesser = 8mm Material = Kunststoff Farbe = Weiß Materialstärke max. = 12mm Materialstärke min. = 10mm
Klappdübel aus Kunststoff. Kunststoff-Spreizdübel für Schraubengröße Nr. 6 Für Schrauben mit konventionellem und parallelem Gewinde Konstruktion erreicht sicheren Halt in allen Hohlkonstruktionen aus Gipskartonplatten, Spanplatten, Tischlerplatten und Brettern Flügel spreizen, wenn in Durchlochbohrung eingesetzt, nach Einfügen der Schraube Als Mauerdübel: Flügelspitzen abschneiden und verbleibende Flügel zusammendrücken Weitere Informationen: | | Typ: | Federklapp-Fixierung | Befestigungslochdurchmesser: | 8mm | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Materialstärke max.: | 12mm | Materialstärke min.: | 10mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5239590, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Rigips- und Hohlraum-Wandbefestigungen, RS PRO, NT10, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Plasterboard & Cavity Wall Fixings |
| | |
| |